Beli mesin industri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. POWERPACK Semi-Automatic Carton Sealer
    BARU
    Mulai

    Rp15.999.900

    POWERPACK Semi-Automatic Carton Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menyegel karton atau dus semi otomatis. Dus yang dimaksud adalah dus yang sudah terisi sejumlah produk, dengan disegelnya dus berarti menandakan isi produk adalah baru. Biasanya penggunaan mesin segel dus ini untuk produk-produk yang akan dikirim atau didistribusikan sehingga isi dus aman dalam perjalanan. Hasil segel pada dus sama seperti saat kita menggunakan tape dispenser dan lakban. Mesin Carton Sealer biasanya digunakan pada pabrik yang digunakan untuk menyegel kemasan kardus yang digunakan untuk membawa produk-produk di dalamnya sebelum dibeli oleh customerDalam penggunaannya, dalam beberapa menit saja Anda sudah bisa menyegel kardus dengan jumlah yang banyak. Pada bagian pembuka dan penutup kardus akan tersegel dengan sempurna, yang mana hasilnya adalah bagian atas dan bawah dus akan tertutup dengan rapat.
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Frequency (Hz): 50
    • Min. Packaging Size (cm): 7x7
    • Conveyor Speed (m/minute): 20
  3. POWERPACK Pneumatic Carton Sealer
    Mulai

    Rp23.999.900

    POWERPACK Pneumatic Carton Sealer
    Deskripsi:
    This machine is a carton sealer machine that is widely used for large and small-scale businesses, this machine in addition to having an automatic road this machine can also be set in speed to suit your needs. This machine uses a compressor to drive it so it is environmentally friendly.
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Frequency (Hz): 50
    • Conveyor Speed (m/minute): 16
    • Dimensions (cm): 98x100x130
    • Max. Packaging Size (cm): 50x50
    • Min. Packaging Size (cm): 15x12
    • Power (W): 180
    • Width of Duct Tape (cm): 3.6 / 4.8 / 6
  4. ALDO Mesin Cetak Bakso
    Mulai

    Rp18.999.900

    ALDO Mesin Cetak Bakso
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 1100
    • Meat Ball Diameter (mm): 18/22/26
    • Production Capacity (pcs/minute): 280
  5. HEAVYPACK Automatic Carton Sealing Machine
    Mulai

    Rp38.999.900

    HEAVYPACK Automatic Carton Sealing Machine
    Deskripsi:
    Mesin penyegel karton DQFXA6050 otomatis terutama digunakan dalam penyegelan dan pengepakan karton, yang dapat digunakan baik secara mandiri atau sebagai bagian yang diperlukan dari jalur produksi. Mesin ini banyak digunakan di bidang listrik, domestik, tekstil, bahan makanan, barang dagangan umum, industri obat-obatan dan kimia. Mesin dapat menyesuaikan dirinya dengan berbagai ukuran karton. Mesin ini mengadopsi metode pneumatik untuk pengemasan secara otomatis, ini mengatasi beberapa kerugian ketika mengadopsi yang manual atau semi-otomatis, seperti kecepatan lambat dan kualitas tidak stabil. Mesin ini tidak akan merusak permukaan benda yang dikemas. Jar udara dengan setiap titik tindakan mengadopsi produk AirTAC, kemampuannya sangat stabil.
    atribut:
    • Voltage (V): AC220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Seal Capacity: About 1000 standards per hour
    • Adhesive Tape Width (mm): 36, 48, 60
    • Distribution Method: Up & Down Conveyor
    • Dimensions (mm): 1815x720x1610
    • Max. Seal (mm): 500x600
    • Min. Seal (mm): 140x150
  6. KRISBOW Mesin Tekuk
    Mulai

    Rp45.999.900

    KRISBOW Mesin Tekuk
    atribut:
    • Bending Width (mm): 1270
    • Bending Thickness (mm): 2
    • Bending Angle (°): 0-135
    • Max. Clamping Bar Lift (mm): 48
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1700x710x1270
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  8. QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp25.999.900

    QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 12
    • Length (mm): 1050
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 1700
    • Number of Knives (pcs): 5
    • Capacity (kg/hour): 50
    • Dimension Knives (mm): 250x75x20
    • Filter Size (mm): 22
    • Knife Holder Material: Plat 25mm
    • Wall Material: Plat 22mm
  9. Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp36.999.900

    Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 8
    • Capacity (kg/hour): 10-30
  10. POWERPACK Semi Automatic Carton Sealer
    Mulai

    Rp15.999.900

    POWERPACK Semi Automatic Carton Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel karton atau dus semi otomatis. Dus yang dimaksud adalah dus yang sudah terisi sejumlah produk, dengan disegelnya dus berarti menandakan isi produk adalah baru. Biasanya penggunaan mesin segel dus ini untuk produk-produk yang akan dikirim atau didistribusikan sehingga isi dus aman dalam perjalanan. Hasil segel pada dus sama seperti saat kita menggunakan tape dispenser dan lakban. Keunggulan menggunakan mesin ini adalah hasil segel dus pasti lebih rapi dan cepat dibanding menggunakan alat konvensional. Mesin ini dilengkapi konveyor feed, ada yang diposisi atas bawah, dan ada yang diposisi samping kiri kanan. Perbedaan konveyor ini tergantung pada bentuk dan ukuran dus.Mesin ini juga dilengkapi tape dispenser (tempat lakban) atas dan bawah. Bagian atas untuk menyegel penutup dus atas, dan bagian bawah untuk menyegel penutup dus bawah.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Conveyor Speed (m/minute): 20
  11. GETRA Cutter Bowl (Mesin Pencacah Daging)
    Mulai

    Rp8.699.900

    GETRA Cutter Bowl (Mesin Pencacah Daging)
    Deskripsi:
    Body: Stainless steel. Food grade. Safety device. Worm type gear driven. Castor.
  12. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.399.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  13. TOSITA Mesin Giling Bakso
    Mulai

    Rp25.999.900

    TOSITA Mesin Giling Bakso
    atribut:
    • Type: Tanpa Diesel
  14. TOSITA Mesin Rajang Plastik
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOSITA Mesin Rajang Plastik
    atribut:
    • Type: Mesin Diesel 8PK
    • Power (PK): Diesel : 8
  15. Petro Canada Industrial White Oil Food Grade (Oli Putih)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Petro Canada Industrial White Oil Food Grade (Oli Putih)
    atribut:
    • Volume (L): 20
    • Packaging: Pail
  16. Petro Canada Food Grade Industrial Gearbox Oil (Pelumas Mesin Food Grade)
    Mulai

    Rp14.999.900

Daftar Harga mesin industri Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
Petro Canada Hydraulic Food Grade Industrial Machine Oil (Pelumas Mesin Food Grade)Rp12.999.900
POWERPACK Semi-Automatic Carton SealerRp15.999.900
POWERPACK Pneumatic Carton SealerRp23.999.900
ALDO Mesin Cetak BaksoRp18.999.900
HEAVYPACK Automatic Carton Sealing MachineRp38.999.900
KRISBOW Mesin TekukRp45.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal VertikalRp169.999.900
QUAD Machine Mesin Pencacah PlastikRp25.999.900
Hinoka Mesin Pencacah PlastikRp36.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait